Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 75mm

  • ERIKS:13535852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,02 €/ Meterexkl. MwSt

19,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
82 mm
Max. Betriebsdruck
0.8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C