Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 70mm

  • ERIKS:13535851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,94 €/ Meterexkl. MwSt

18,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
77 mm
Max. Betriebsdruck
0.7 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
17 %
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C