Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 65mm

  • ERIKS:13535850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,94 €/ Meterexkl. MwSt

17,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
72 mm
Max. Betriebsdruck
0.64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16.5 %
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C