Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 450mm

  • ERIKS:13535878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,29 €/ Meterexkl. MwSt

153,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
450 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
459 mm
Max. Betriebsdruck
0.04 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C