Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 40mm

  • ERIKS:13535847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Meterexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
1.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
30 %
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C