Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 350mm

  • ERIKS:13535876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,84 €/ Meterexkl. MwSt

86,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
350 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
358 mm
Max. Betriebsdruck
0.1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C