Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 32mm

  • ERIKS:13535845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Meterexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
1.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
42 %
Min. Biegeradius
32 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C