84,70 €/ Meterexkl. MwSt
99,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratape 06 AS |
Innendurchmesser | 315 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 323 mm |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 5 % |
Min. Biegeradius | 315 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |