141,30 €/ Meterexkl. MwSt
165,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratape 06 AS |
Innendurchmesser | 305 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 311.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Min. Berstdruck | 3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |