Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 280mm

  • ERIKS:13535871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,37 €/ Meterexkl. MwSt

69,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
280 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
288 mm
Max. Betriebsdruck
0.14 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7.5 %
Min. Biegeradius
280 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C