Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 180mm

  • ERIKS:13535866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,58 €/ Meterexkl. MwSt

43,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
188 mm
Max. Betriebsdruck
0.22 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C