Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 140mm

  • ERIKS:13535861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,18 €/ Meterexkl. MwSt

31,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
140 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
147 mm
Max. Betriebsdruck
0.3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C