Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 130mm

  • ERIKS:13535860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,26 €/ Meterexkl. MwSt

38,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
130 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
137 mm
Max. Betriebsdruck
0.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C