Eriks

Schlauch Abratape 04 Food, Rolle=10m, Innendurchmesser 75mm

  • ERIKS:12451623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,71 €/ Meterexkl. MwSt

20,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 Food
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
82 mm
Max. Betriebsdruck
0.26 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
54 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.37 kg/m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Statisches Kabel
Nein