11,70 €/ Meterexkl. MwSt
13,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratape 04 Food |
Innendurchmesser | 65 mm |
Wandstärke | 0.4 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 16 % |
Min. Biegeradius | 44 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.32 kg/m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Statisches Kabel | Nein |