Eriks

Schlauch Abratape 04 Food, Rolle=10m, Innendurchmesser 35mm

  • ERIKS:13094561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,31 €/ Meterexkl. MwSt

7,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 Food
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
42 mm
Max. Betriebsdruck
0.53 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
23 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.18 kg/m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Statisches Kabel
Nein