Eriks

Schlauch Abratape 04 Food, Rolle=10m, Innendurchmesser 125mm

  • ERIKS:12451624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,71 €/ Meterexkl. MwSt

17,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 Food
Innendurchmesser
125 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
132 mm
Max. Betriebsdruck
0.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
88 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.57 kg/m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Statisches Kabel
Nein