Eriks

Schlauch Abratape 04 Food, Rolle=10m, Innendurchmesser 120mm

  • ERIKS:13094573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,55 €/ Meterexkl. MwSt

18,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 Food
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
127 mm
Max. Betriebsdruck
0.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
85 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.48 kg/m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Statisches Kabel
Nein