9,78 €/ Meterexkl. MwSt
11,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratape 04 AS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 0.4 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.52 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 25 % |
Min. Biegeradius | 25 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |