Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 65mm

  • ERIKS:13535813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,71 €/ Meterexkl. MwSt

14,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
72 mm
Max. Betriebsdruck
0.32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16 %
Min. Biegeradius
44 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C