Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratape 04 AS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 0.4 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.4 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 16 % |
Min. Biegeradius | 42 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |