Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 45mm

  • ERIKS:13535810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Meterexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
52 mm
Max. Betriebsdruck
0.48 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
23 %
Min. Biegeradius
32 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C