Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 40mm

  • ERIKS:13535809
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
0.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C