Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 38mm

  • ERIKS:13535808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,24 €/ Meterexkl. MwSt

11,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

7,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
45 mm
Max. Betriebsdruck
0.52 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C