Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 315mm

  • ERIKS:13535836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,29 €/ Meterexkl. MwSt

64,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
315 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
323 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
235 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C