Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 305mm

  • ERIKS:13535835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,51 €/ Meterexkl. MwSt

60,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
305 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
313 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
215 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C