Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 225mm

  • ERIKS:13535830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,57 €/ Meterexkl. MwSt

34,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
225 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
233 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
165 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C