24,41 €/ Meterexkl. MwSt
28,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratape 04 AS |
Innendurchmesser | 180 mm |
Wandstärke | 0.4 mm |
Außendurchmesser | 188 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.09 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 6 % |
Min. Biegeradius | 128 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |