Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 165mm

  • ERIKS:13535827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,64 €/ Meterexkl. MwSt

33,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
165 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
173 mm
Max. Betriebsdruck
0.09 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C