Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 160mm

  • ERIKS:13535826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,64 €/ Meterexkl. MwSt

25,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
168 mm
Max. Betriebsdruck
0.09 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
114 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C