Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 150mm

  • ERIKS:13535825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,41 €/ Meterexkl. MwSt

23,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
158 mm
Max. Betriebsdruck
0.1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C