43,97 €/ Meterexkl. MwSt
51,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD FOOD AS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 159 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.42 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 7.5 % |
Min. Biegeradius | 98 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
29,84 €/ Stückexkl. MwSt
34,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202622,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026