26,57 €/ Meterexkl. MwSt
31,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD FOOD AS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 98 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.7 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 14.5 % |
Min. Biegeradius | 62 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
20,28 €/ Stückexkl. MwSt
23,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202614,95 €/ Stückexkl. MwSt
17,49 €inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026