Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD FOOD AS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 38 % |
Min. Biegeradius | 38 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026