14,17 €/ Meterexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD FOOD AS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.93 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 59 % |
Min. Biegeradius | 27 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026