13,32 €/ Meterexkl. MwSt
15,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD FOOD AS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.05 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 63 % |
Min. Biegeradius | 26 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026