55,44 €/ Meterexkl. MwSt
64,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD FOOD AS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 209 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 5.5 % |
Min. Biegeradius | 128 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
37,57 €/ Stückexkl. MwSt
43,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202628,02 €/ Stückexkl. MwSt
32,78 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026