Eriks

Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 180mm

  • ERIKS:10069535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,44 €/ Meterexkl. MwSt

67,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex SLD FOOD AS
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
189 mm
Max. Betriebsdruck
0.35 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
116 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN180

  • ERIKS:11195231
  • Manufacturer:212-0175-2878

32,24 €/ Stückexkl. MwSt

37,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026