Eriks

Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 160mm

  • ERIKS:12950375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,66 €/ Meterexkl. MwSt

55,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex SLD FOOD AS
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
169 mm
Max. Betriebsdruck
0.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
104 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN160

  • ERIKS:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

30,03 €/ Stückexkl. MwSt

35,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

22,30 €/ Stückexkl. MwSt

26,09 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026