30,49 €/ Meterexkl. MwSt
35,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
24,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD FOOD AS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 109 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.63 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 13.5 % |
Min. Biegeradius | 68 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
20,54 €/ Stückexkl. MwSt
24,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.202615,15 €/ Stückexkl. MwSt
17,73 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026