16,71 €/ Meterexkl. MwSt
19,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD AS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 89 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.8 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Min. Biegeradius | 80 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
19,76 €/ Stückexkl. MwSt
23,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202614,50 €/ Stückexkl. MwSt
16,97 €inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026