Eriks

Schlauch Abraflex SLD AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 450mm

  • ERIKS:14096032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,19 €/ Meterexkl. MwSt

132,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex SLD AS
Innendurchmesser
450 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
461 mm
Max. Betriebsdruck
0.05 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN450

  • ERIKS:11195257
  • Manufacturer:212-0445-2878

77,35 €/ Stückexkl. MwSt

90,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

60,00 €/ Stückexkl. MwSt

70,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026