70,84 €/ Meterexkl. MwSt
82,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD AS |
Innendurchmesser | 275 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 285 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.2 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 275 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
56,55 €/ Stückexkl. MwSt
66,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202643,88 €/ Stückexkl. MwSt
51,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026