Eriks

Schlauch Abraflex SLD AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 250mm

  • ERIKS:13338942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,93 €/ Meterexkl. MwSt

92,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex SLD AS
Innendurchmesser
250 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
260 mm
Max. Betriebsdruck
0.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN250

  • ERIKS:11195248
  • Manufacturer:212-0245-2878

46,67 €/ Stückexkl. MwSt

54,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

34,52 €/ Stückexkl. MwSt

40,39 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026