43,43 €/ Meterexkl. MwSt
50,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex SLD AS |
Innendurchmesser | 225 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 235 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.2 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 4 % |
Min. Biegeradius | 225 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
40,69 €/ Stückexkl. MwSt
47,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202631,85 €/ Stückexkl. MwSt
37,26 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026