Eriks

Schlauch Abraflex SLD AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 175mm

  • ERIKS:13338940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,05 €/ Meterexkl. MwSt

52,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex SLD AS
Innendurchmesser
175 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
184 mm
Max. Betriebsdruck
0.32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN170-175

  • ERIKS:11195230
  • Manufacturer:212-0165-2878

29,84 €/ Stückexkl. MwSt

34,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

23,40 €/ Stückexkl. MwSt

27,38 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026