Eriks

Schlauch Abraflex SHD, Innendurchmesser 200x10.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11191922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

766,92 €/ Meterexkl. MwSt

897,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ABRAFLEX-SHD
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
221 mm
Max. Betriebsdruck
1.37 bar
Min. Berstdruck
4.11 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
65 %
Min. Biegeradius
1.05 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C