598,68 €/ Meterexkl. MwSt
700,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ABRAFLEX-SHD |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 173 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.79 bar |
Min. Berstdruck | 5.37 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 1.05 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |