Eriks

Schlauch Abraflex SHD, Innendurchmesser 127x10.0, Rolle=10m

  • ERIKS:11191919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

480,48 €/ Meterexkl. MwSt

562,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ABRAFLEX-SHD
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
147 mm
Max. Betriebsdruck
2.12 bar
Min. Berstdruck
6.36 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
735 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C