Eriks

Schlauch Abraflex SHD, Innendurchmesser 100x10.0, Rolle=10m

  • ERIKS:11191916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

364,98 €/ Meterexkl. MwSt

427,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ABRAFLEX-SHD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
120 mm
Max. Betriebsdruck
2.65 bar
Min. Berstdruck
7.95 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
600 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C